LAMP(スガツネ工業)
ランプ印 ピヴォ ガラス棚受
ガラスに穴加工をしないで取り付けできます。
ガラス棚は別途ご用意ください。
付属品
十字穴付皿木ねじ5.1×32
六角棒スパナ
材質
黄銅
材質/仕上
黄銅(真鍮)/24K金めっき
仕上
24K金めっき
対応ガラス板厚(mm)
10、12
適合ガラス厚(mm)
10~12
内容量
1個
注意
下記品番は1セット(2ヶ)の販売単位となります。
最大ガラス棚板は幅600mm、奥行200mmです。(本品2ヶ使用の場合)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37957132
SPV-G01-GP
¥
18,700
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください