LAMP(スガツネ工業)
ランプ印 ビニールハンドル PS型
(1件のレビュー)
使用時はハンドルを引き出せます。
材質
塩化ビニル樹脂(PVC)
材質(取手)
塩ビ
高さ(mm)
11
色
グレー、ブラック(ツートンカラー)
仕上
ブラック焼付塗装(カバー)、有色クロメート処理(補強板)
材質(カバー)
鋼
推奨ねじ
木ねじ呼び5.5
取手
ハンドル
材質(補強板)
鋼
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法P(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37925431
PS-190
236
190
¥
890
¥
869
¥
956
(税込)
3日以内出荷
返品不可
37925447
PS-220
266
220
¥
940
¥
899
¥
989
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください