LAMP(スガツネ工業)
ランプ印 フックボード
シリーズ
HEWIシリーズ
材質
鋼+アルミ合金
付属品
十字穴付皿木ねじ3.5×20(色:ゴールド、シルバー)
質量(g)
120
種類
多連
奥行(mm)
33
取付け方法
壁付け
耐荷重(N)
58.8
吊下荷重N(kgf)
58.8N/1ヶ所(6kgf/1ヶ所)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37930532
MBF240-G
ゴールド
¥
15,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37930541
MBF240-S
シルバー
¥
8,900
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください