プッシュつまみ PK03型

プッシュつまみ PK03型 - LAMP(スガツネ工業)プッシュつまみ PK03型 - LAMP(スガツネ工業)プッシュつまみ PK03型 - LAMP(スガツネ工業)プッシュつまみ PK03型 - LAMP(スガツネ工業)プッシュつまみ PK03型 - LAMP(スガツネ工業)プッシュつまみ PK03型 - LAMP(スガツネ工業)プッシュつまみ PK03型 - LAMP(スガツネ工業)プッシュつまみ PK03型 - LAMP(スガツネ工業)
(1件のレビュー)

つまみを押し込むとフラットな外観になり、扉をスマートに演出します。また、扉からの突起物がなく安全です。
つまみ用キャップの使用で、扉厚15~35 mm(15~25 mm:Φ28貫通穴、26~35 mm:Φ28穴、Φ40ざぐり)、別売の厚扉用キャップ PK04VBの使用で扉厚29~39 mm(Φ28貫通穴)に取り付けできます。
同じデザインのプッシュラッチ PKL-08型もあります。

材質亜鉛合金(ZDC)付属品十字穴付トラス小ねじM3×20(ステンレス鋼)材質(本体)亜鉛合金質量(g)67種類つまみ材質(ケース)ABS樹脂材質(キャップ)ABS樹脂適合扉厚(mm)15~35 ※付属キャップ使用時内容量1個
注意
木製扉への取付穴加工時は、木屑などをきれいに除去してから、製品を取り付けてください。
つまみ本体と付属ねじを取り付ける際、必要以上の力で締め付けないでください。(推奨締付トルク:4 kgf・cm)
扉裏側の回り止め穴加工は、扉厚15~25 mm用の穴にも必ず加工してください。
板金に取り付ける場合は、板金用ブラケットをご用意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ザグリ深さH(mm)
高さT(mm)
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37927653PK03GA扉厚15~25:H = 0(Φ28貫通穴)、扉厚26~35:H =扉厚-25(扉裏面)19金色めっき
2,450
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
37927662PK03CR扉厚15~25:H = 0(Φ28貫通穴)、扉厚26~35:H =扉厚-25(扉裏面)19クロームめっき
2,350
2,298
2,528(税込)
当日出荷
37927671PK03BN扉厚15~25:H = 0(Φ28貫通穴)、扉厚26~35:H =扉厚-25(扉裏面)19黒ニッケルめっき
2,350
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37927662
2017-05-05
用途: 水槽キャビネットの扉用
製造業

普通の取っ手と違い使用しない時はフラットになるので見た目がいい。
自作の水槽キャビネットが高級に見えるようになった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする