曜日別特売

ランプ印 プッシュラッチ TLP-S型 ラッチ本体・受座

ランプ印 プッシュラッチ TLP-S型 ラッチ本体・受座 - LAMP(スガツネ工業)ランプ印 プッシュラッチ TLP-S型 ラッチ本体・受座 - LAMP(スガツネ工業)ランプ印 プッシュラッチ TLP-S型 ラッチ本体・受座 - LAMP(スガツネ工業)

地震の際など、不意に扉が開くのを防ぎます。
つまみを押し込むとフラットになるため、デザイン性に優れ、安全です。またその際、スライドラッチが扉をロックします。
仮錠ラッチのバネ弾性により、閉扉時につまみを押し込まなくても、簡易的に扉を保持できます。
ラッチ本体取付前にプッシュつまみのねじ込みを加減することにより、扉厚に簡単に対応できます。
かぶせ仕様、インセット仕様のどちらの扉にも使用できます。
両開き扉には3点ロック TLP型があります。

付属品
ラッチ本体取付用ねじ:十字穴付なべタッピンねじ3×20(ステンレス鋼)
受座取付用ねじ:十字穴付なべタッピンねじ3×16(ステンレス鋼)
扉厚調整ねじ:M4×24、M4×30
材質ポリアミドホワイト種類つまみ付プッシュ型取付け方法埋込タイプ適合扉厚(mm)19~30保持力N(kgf)196(20)保持力(N)196内容量1個
注意
ラッチ本体・受座とプッシュつまみ・台座は別品番です。合わせてご注文ください。
ラッチ本体のラッチとスライドラッチは、右付・左付使用時で上下が逆になりますが、受座は幅広タイプなので、左右同一寸法・位置で取り付けできます。
インセット扉に取り付ける場合は、戸当りが必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37936604TLP-LBM-W
1,350
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする