プラスチックスライドレール SB-300R

プラスチックスライドレール SB-300R - LAMP(スガツネ工業)プラスチックスライドレール SB-300R - LAMP(スガツネ工業)プラスチックスライドレール SB-300R - LAMP(スガツネ工業)プラスチックスライドレール SB-300R - LAMP(スガツネ工業)
(3件のレビュー)

プラスチック製で、すべりの良いスライドレールです。

材質ポリエチレンホワイト高さ(mm)16.7質量(g)20種類スライド形段数1定格荷重(N)49/ペア材質(レール)ポリエチレンレール長さ(mm)300内容量1個
注意
レールは左右勝手違いがあります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37945327SB-300RR
170
169
186(税込)
当日出荷
※寸法図は右レールを示します37945336SB-300RL
170
169
186(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37945327
2021-12-26
用途: つくりつけ戸棚引き出し

住宅メーカの作り付け戸棚の引き出しのレール(30年程度使用)が破損したため交換。 見たところ全く同じものと思えます。 助かりました。

対象商品 : 37945327
2021-09-29
用途: 引き出しのレール交換

引き出しのレールが壊れたので修理のため購入しました
プラスチック製ですがしっかりと丈夫な作りで、その上安く買えたのでよかったです

対象商品 : 37945327
2015-11-12
用途: 高級机の修理
卸売・小売業

某一流事務機器メーカーブランドの高級木製机の引き出しのレールが壊れました。
メーカーに問い合わせをしても、製造中止品から年数が経っているので、部品の供給もできないとの回答でした。
また、メーカーでは、下請けの会社がつぶれたので、部品の入手先もわからないとのことです。
いろいろなキーワードで検索して、この商品に行きつきました。
実際に使用されていた部品と同じ物でした。
会社の役員の使用していた机でしたので助かりました。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする