曜日別特売

ランプ印 ポイントフィックス用T型フォルダー

ランプ印 ポイントフィックス用T型フォルダー - LAMP(スガツネ工業)ランプ印 ポイントフィックス用T型フォルダー - LAMP(スガツネ工業)ランプ印 ポイントフィックス用T型フォルダー - LAMP(スガツネ工業)

ポイントフィックス(別売品)用のホルダーです。
ポイントフィックスを使用して、手すりの支柱などにガラスを取り付ける際に使用します。別売の推奨ポイントフィックスと併用してお使いください。
M5ねじ仕様(PTH-5)と、M8ねじ仕様(PTH-8)の2種類です。
調整範囲:上下方向±5 mm、前方向4 mm。左右方向の調整は、ポイントフィックスでできます(PTH-8のみ可能)。
屋外で使用できます。

材質/仕上(本体)SCS13、(前後調整ねじ)ステンレス鋼SUS304/(本体)鏡面研磨、(前後調整ねじ)ヘアーライン材質(本体)ステンレス鋼調整範囲(mm)上下方向±5、前方向4推奨締付トルク範囲(N・m[kgf・cm])44(443)推奨ねじ六角穴付ボタンボルトM10内容量1個
注意
推奨ポイントフィックスをガラスに取り付ける際、専用工具 Z058、Z059、Z060(別売)、六角棒スパナ呼び6のいずれかが必要です。使用するポイントフィックスによって専用工具が異なります。下表でご確認ください。
PTH-5、またはPTH-8の前後調整ねじと本体の調整には、専用工具 Z058、またはZ059を使用します(どちらの専用工具も使用できます)。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法d(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37949685PTH-5M5
15,700
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
37949694PTH-8M8
15,700
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする