ランプ印 ポタリー丸つまみ

ランプ印 ポタリー丸つまみ - LAMP(スガツネ工業)ランプ印 ポタリー丸つまみ - LAMP(スガツネ工業)ランプ印 ポタリー丸つまみ - LAMP(スガツネ工業)ランプ印 ポタリー丸つまみ - LAMP(スガツネ工業)ランプ印 ポタリー丸つまみ - LAMP(スガツネ工業)
(3件のレビュー)
付属品十字穴付トラス小ねじM4×25材質セラミックホワイト種類つまみ内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
寸法H(mm)
寸法D(Φmm)
寸法D1(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37927486231F12192616
340
339
373(税込)
当日出荷
37927495232F17233215.5
360
359
395(税込)
当日出荷
37927504217F26263917.5
390
389
428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37927486
2019-08-17
用途: 戸棚用
その他業種

自作戸棚用に使用板材の色に合わせて購入。ばっちり決まりました。

対象商品 : 37927486
2014-09-12
用途: コイルスプリングおさえとして

正規使用ではありませんが、自転車ロードレーサー用 ブレーキ・変速レバーの分解組み立て時
コイルスプリングを水平におさえるための冶具として購入 安く 樹脂なので面の加工も容易です。

対象商品 : 37927504
2014-08-08
用途: 扉の補修
セゥドーラサカタ

安くて造りもしっかりしており問題なく使用出来ます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする