ランプ印 モノフラット

ランプ印 モノフラット - LAMP(スガツネ工業)ランプ印 モノフラット - LAMP(スガツネ工業)ランプ印 モノフラット - LAMP(スガツネ工業)

扉の持ち出しが開き戸に比べて小さく、キャビネット前のスペースが狭くても使用できます。
片開き、観音開きなどの開き方の組み合わせが可能です。
扉はゆっくりと静かに閉まります。
扉は上下(±3 mm)、左右(±2.5 mm)、平行(約5°)の調整が可能です。

仕様
扉幅:270~350 mm
扉高さ:260~650 mm
扉厚:15~20 mm
扉質量:5 kg以下(扉1枚当り)
製品仕様:1枚扉仕様(かぶせ)
用途収納用扉寸法(mm)(適応)厚:15~20、高さ:260~650、幅:270~350適合扉質量(kg)5以下調整範囲(mm)高さ:±3、幅:±2.5角度調整範囲+5セット内容ヒンジ本体1ヶ、マウンティングプレート2ヶアズワン品番64-6778-70内容量1個
注意
扉の操作感は取付位置により変わる場合があります。実際の取り付けにてご確認ください。
連続扉となる場合の詳細は、メーカー営業担当者までお問い合わせください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37950717FAD-5
8,700
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ランプ印 モノフラット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする