ランプ印 ラプコンドアダンパー LDD-V型

ランプ印 ラプコンドアダンパー LDD-V型 - LAMP(スガツネ工業)ランプ印 ラプコンドアダンパー LDD-V型 - LAMP(スガツネ工業)ランプ印 ラプコンドアダンパー LDD-V型 - LAMP(スガツネ工業)ランプ印 ラプコンドアダンパー LDD-V型 - LAMP(スガツネ工業)ランプ印 ラプコンドアダンパー LDD-V型 - LAMP(スガツネ工業)
(1件のレビュー)

ドアを閉じると本体が外側から見えない、埋込タイプの屋内開き戸用ドアダンパーです。
ドア全閉間際からのダンパー機能とドア引込機能により、「バタン」という衝撃をやわらげ、ゆっくりと確実に閉まります。
ドアクローザーと比べ、ドアを軽く開けられます。
三次元調整機能付の隠し丁番HESシリーズ全製品(家具用除く)と併用可能です。フラットでソフトクローズする扉を作ることができます。
既存のドアに後付けできる面付タイプのドアダンパーLDD-S型もあります。

付属品
十字穴付バインドタッピンねじ4×45
十字穴付バインドタッピンねじ3.5×20
グレー適合扉質量(kg)15~40適合扉幅(mm)900以下材質/仕上(本体)鋼、ポリアセタール、ポリブチレンテレフタレート (受座)鋼、ポリアセタール/(本体)光沢クロメート処理 (受座)無電解ニッケルめっき種類その他適合扉厚(mm)33以上内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37953964LDD-V-R
4,940
4,798
5,278(税込)
当日出荷
37953973LDD-V-L
4,940
4,798
5,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-03-21
用途: ドア開閉調整時
その他業種

どの商品よりも目立たなくスマート。凸部に負担がかかる為、下地の強度と硬さが欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする