LAMP(スガツネ工業)
ランプ印 リフトコートハンガートールマン TAW型 ダブルタイプ
(1件のレビュー)
オプションのブラケットTAB型と組み合わせると、キャビネットの背板や壁に取り付けできます。
ハンガーパイプは伸縮式で、長さが調整できます。
吊下荷重N(kgf)
68.6~78.4(7~8)
質量(kg)
11
付属品
皿木ねじ4.1×32
内容量
1個
注意
ハンガーパイプはカットできません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
色
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37929561
TAW-1200-G
-
グレー
¥
47,500
¥
46,980
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
16日以内出荷
返品不可
37929577
TAW-1200-U
-
アンバー
¥
47,500
¥
46,980
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69924508
TAW-1200-G【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
グレー
¥
47,500
¥
46,980
¥
37,980
アウトレット
¥
41,778
(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
LAMP リフトコートハンガー トールマン
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった