LAMP(スガツネ工業)
ランプ印 リフトコートハンガートールマン ブラケット用カバー TAC型
ブラケットの化粧カバーです。
用途
ブラケットの化粧カバーです。
材質/仕上
鋼/焼付塗装
付属品
皿ねじ(2本)
質量(kg)
0.21
内容量
1個
注意
取り付ける側板や壁面は、硬い木材など強度のある材料をご使用ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37929622
TAC-G
グレー
¥
2,130
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
37929631
TAC-U
アンバー
¥
2,130
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください