ランプ印 ローレットアジャスター RA型

ランプ印 ローレットアジャスター RA型 - LAMP(スガツネ工業)ランプ印 ローレットアジャスター RA型 - LAMP(スガツネ工業)ランプ印 ローレットアジャスター RA型 - LAMP(スガツネ工業)ランプ印 ローレットアジャスター RA型 - LAMP(スガツネ工業)

取り付けしやすいよう、底部の外周はすべり止めを付けています。

材質/仕上黄銅(真鍮)/ホワイトブロンズめっき材質(本体)黄銅内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法H(mm)
寸法h(mm)
ねじ長さL1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37946553RA-252628622
1,450
1,398
1,538(税込)
当日出荷
37946562RA-3032336.526.5
2,200
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
37946571RA-404039831
3,400
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
37946587RA-5050501040
3,750
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建具金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする