曜日別特売

ランプ印 引戸面付カマ錠(表示器付)

ランプ印 引戸面付カマ錠(表示器付) - LAMP(スガツネ工業)ランプ印 引戸面付カマ錠(表示器付) - LAMP(スガツネ工業)ランプ印 引戸面付カマ錠(表示器付) - LAMP(スガツネ工業)

ステンレス鋼製で堅牢な構造により、耐久性抜群です。
どなたにも操作しやすいよう、バリアフリーを意識した大型のつまみを採用しています。
施錠の状態が分かる表示器付きです。
取り付けが簡単で、スリムなデザインにより、さまざまな場所でご使用いただけます。

付属品
十字穴付丸皿木ねじ3.8×20(ステンレス鋼)
十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)
用途引戸材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテントラスコ品番440-3819質量(g)320仕上サテン仕上内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37936561HC-70H
4,870
4,598
5,058(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ランプ印 引戸面付カマ錠(表示器付)
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引き戸錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする