ランプ印 角足取手 KAKU型

ランプ印 角足取手 KAKU型 - LAMP(スガツネ工業)ランプ印 角足取手 KAKU型 - LAMP(スガツネ工業)ランプ印 角足取手 KAKU型 - LAMP(スガツネ工業)
付属品
KAKU-A161:十字穴付トラス小ねじM3×28
KAKU-A160、KAKU-A159:十字穴付トラス小ねじM4×28
材質/仕上黄銅(真鍮)/ホワイトブロンズめっき材質黄銅仕上ホワイトブロンズめっき取手取手内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法P(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37924512KAKU-A161847824
3,700
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
37924521KAKU-A160999225
4,500
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
37924537KAKU-A15912411329
6,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする