曜日別特売

戸当りフック

戸当りフック - LAMP(スガツネ工業)戸当りフック - LAMP(スガツネ工業)戸当りフック - LAMP(スガツネ工業)戸当りフック - LAMP(スガツネ工業)
(2件のレビュー)

戸当りにフックが付いているため、コートなどを掛けられます。
公共施設のトイレブースなどに最適です。
扉が当たる部分にはエラストマーを使用しているため、衝撃を和らげます。
サチライトクロムめっきを施しているため、抜群の耐食性です。

付属品
ねじキャップ 2ヶ
六角穴付皿ボルトM6×16(ステンレス鋼)2本
六角穴付皿ボルトM6×18(ステンレス鋼)2本
材質/仕上亜鉛合金、黄銅(真鍮)、クロロプレンゴム/サチライトクロームめっき、ブラック種類戸当り最大吊下荷重(N)98内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37957446HT-100N
4,600
4,598
5,058(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37957446
2020-07-08
用途: 修繕作業
株式会社安田木材

ゴム部分が劣化していたので、すべて取替しました。ゴムだけ部品があるとよりよかった。

2が参考にしています
対象商品 : 37957446
2016-02-26
用途: トイレ用にバッグ&コート掛けとして
製造業

フック自体は、とてもしっかりして重みのあるものでした。ただ、添付の取り付けネジが木ねじ(先が尖ったもの)ではなく、素人には見慣れない平坦なものでした。
扉業者さんによると、これは船のトイレ用フックで、金属の壁に取り付ける仕様 とのことでした。なるほど、しっかりした造りなのも納得です。
木製の壁に取り付ける予定でしたので、ホームセンターで同じ口径の木ねじ(木に取り付ける場合は、添付のものより長めのものが良いようです)を購入して、取り付けました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸当り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする