ランプ印 軸吊ガラス丁番 インセット扉用

ランプ印 軸吊ガラス丁番 インセット扉用 - LAMP(スガツネ工業)ランプ印 軸吊ガラス丁番 インセット扉用 - LAMP(スガツネ工業)ランプ印 軸吊ガラス丁番 インセット扉用 - LAMP(スガツネ工業)

ガラス加工は不要で、上下・左右勝手が無いため、使い易いガラス蝶番です。
左右上下は共通で、ストッパーねじの取付位置のみ変わります。
ガラスを固定するために薄板プレートをはさみ込みガラス固定ねじで固定します。

用途家具・ショーケース用材質黄銅形状ピボット(軸吊)丁番型材質/仕上黄銅(真鍮)/ホワイトブロンズめっき質量(g)76種類ガラス丁番仕上ホワイトブロンズめっき適合扉高さ(mm)700適合扉幅(mm)450以下適合扉質量(kg)4以下適合ガラス厚(mm)3、4、5、6、8最大扉幅(mm)450内容量1個
注意
ガラスサイズは耐荷重を優先して決めてください。
ガラスの大きさ・使用場所・環境により、強化ガラスのご使用もご検討ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37940034GP-40
5,300
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする