ランプ印 十字穴付サラタッピンねじ

ランプ印 十字穴付サラタッピンねじ - LAMP(スガツネ工業)ランプ印 十字穴付サラタッピンねじ - LAMP(スガツネ工業)ランプ印 十字穴付サラタッピンねじ - LAMP(スガツネ工業)ランプ印 十字穴付サラタッピンねじ - LAMP(スガツネ工業)ランプ印 十字穴付サラタッピンねじ - LAMP(スガツネ工業)ランプ印 十字穴付サラタッピンねじ - LAMP(スガツネ工業)ランプ印 十字穴付サラタッピンねじ - LAMP(スガツネ工業)ランプ印 十字穴付サラタッピンねじ - LAMP(スガツネ工業)
(1件のレビュー)

アルミニウム合金製のため、棚柱を木製家具に取り付けた状態や、棚柱を束ねた状態での切断加工が容易です。
厚みが3 mmと薄く、面付仕様であっても棚板との隙間が気になりません。
ねじ穴の数を従来品の1.8倍に増やしているため(メーカー比)、短くカットした際のねじ穴不足や側板の芯材位置との兼ね合いも解消します。
予期せぬ接触でも棚受が脱落しにくい、新設計の棚受取付穴形状です。
棚受は別売品のAP-FB20をご使用ください。
別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップAP-EC20があります。
ブロンズが新しく加わりました。

用途アルミ面付棚柱AP-DM用の取付ねじです。皿頭面に棚柱と同じ色の塗装を施しているため、ねじ部が目立つことはありません。
注意
ピッチ120 mmごとにある、取付穴の突起部が上になる状態で取り付けてください。
黒アルマイト処理は傷が目立ちやすいため、取り扱いにご注意ください。
仕上の色にバラつきがあります。(特にブロンズ)現品にてご確認ください。
全8種類を絞り込む
仕上
内容量
8種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
材質
サイズ
仕上
規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37906915AP-SC3-161セット(100本)3×16(本体)有色クロメート処理、(皿頭)塗装/シルバーRoHS対応製品
640
619
681(税込)
当日出荷
37931257AP-SC3-16WT1セット(100本)3×16(本体)有色クロメート処理、(皿頭)塗装/ホワイトRoHS対応製品
640
619
681(税込)
当日出荷
37931266AP-SC3-301セット(100本)3×30(本体)有色クロメート処理、(皿頭)塗装/シルバー-
740
689
758(税込)
当日出荷
37931275AP-SC3-30WT1セット(100本)3×30(本体)有色クロメート処理、(皿頭)塗装/ホワイトRoHS対応製品
740
689
758(税込)
当日出荷
55484303AP-SC3-30BZ1セット--塗装/ブロンズ-
740
639
703(税込)
3日以内出荷
返品不可
55484319AP-SC3-30BL1セット--塗装/ブラック-
740
639
703(税込)
当日出荷
55507516AP-SC3-16BZ1セット--塗装/ブロンズ-
640
619
681(税込)
4日以内出荷
返品不可
55507525AP-SC3-16BL1セット--塗装/ブラック-
640
619
681(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37931266
2020-09-16
用途: 棚柱設置

スガツネの棚柱を取り付けるときはやはり専用のこのビスが一番良い。
他社のビスだとたいがいフレキだったりして出っ張ったりする。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚柱・棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする