曜日別特売

ランプ印 棚柱用エンドキャップ SPN-17EC

ランプ印 棚柱用エンドキャップ SPN-17EC - LAMP(スガツネ工業)ランプ印 棚柱用エンドキャップ SPN-17EC - LAMP(スガツネ工業)ランプ印 棚柱用エンドキャップ SPN-17EC - LAMP(スガツネ工業)

ステンレス鋼製棚柱 SPN-1820用の端面に付けるエンドキャップです。

用途ステンレス鋼製棚柱SPN-1820専用の棚柱端面に取り付けるエンドキャップです。材質ポリプロピレンホワイト質量(g)0.9種類エンドキャップアズワン品番64-6792-58内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37933716SPN-17EC
36
34
37(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚柱・棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする