ランプ印 天板ガラス受 XL-GC05-CR型

ランプ印 天板ガラス受 XL-GC05-CR型 - LAMP(スガツネ工業)ランプ印 天板ガラス受 XL-GC05-CR型 - LAMP(スガツネ工業)ランプ印 天板ガラス受 XL-GC05-CR型 - LAMP(スガツネ工業)

ガラス天板のキャビネットに、ガラス蝶番XL-GC04-CRを使用するための天板ガラス受です。
ガラス蝶番XL-GC04、観音開き錠XL-GC01や開戸錠XL-GC02と一緒に使うことで統一したデザインのガラスキャビネットにできます。

用途ガラス天板のキャビネットに、ガラス丁番XL-GC04-CRを使用するための天板ガラス受です。材質亜鉛合金(ZDC)仕上クロムめっき対応ガラス板厚(mm)8材質/仕上亜鉛合金/クロームめっき内容量1個
注意
ガラスの大きさ・使用場所・環境により、強化ガラスのご使用もご検討ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37939693XL-GC05-R-CR
3,200
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
37939702XL-GC05-L-CR
3,200
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする