ランプ印 配線孔 CHC型

ランプ印 配線孔 CHC型 - LAMP(スガツネ工業)ランプ印 配線孔 CHC型 - LAMP(スガツネ工業)ランプ印 配線孔 CHC型 - LAMP(スガツネ工業)ランプ印 配線孔 CHC型 - LAMP(スガツネ工業)ランプ印 配線孔 CHC型 - LAMP(スガツネ工業)ランプ印 配線孔 CHC型 - LAMP(スガツネ工業)ランプ印 配線孔 CHC型 - LAMP(スガツネ工業)ランプ印 配線孔 CHC型 - LAMP(スガツネ工業)
(2件のレビュー)

内径Φ12とΦ15の小型配線孔です。
電話線やLANケーブル等、比較的小さな端子付きケーブルを通すのに最適です。
内径以上の大きさのコネクタ先端部を外さずに交換できる、分割式配線孔もあります。

内容量1個
注意
ブラック色は傷が目立ちやすいため、取り扱いにご注意ください。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
仕上
寸法H(mm)
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法D3(Φmm)
寸法d(Φmm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48972944CHC-18WB黄銅(真鍮)ホワイトブロンズめっき1618141214.58
850
739
813(税込)
当日出荷
37948032CHC-18GA黄銅(真鍮)金色めっき1618141214.58
820
799
879(税込)
当日出荷
37948041CHC-18GB黄銅(真鍮)銅古美めっき1618141214.58
820
799
879(税込)
当日出荷
48972953CHC-22WB黄銅(真鍮)ホワイトブロンズめっき1822181518.515
1,080
939
1,033(税込)
当日出荷
37948066CHC-22GA黄銅(真鍮)金色めっき1822181518.515
1,000
999
1,099(税込)
3日以内出荷
37948075CHC-22GB黄銅(真鍮)銅古美めっき1822181518.515
1,000
999
1,099(税込)
当日出荷
55498163CHC-22BL黄銅塗装/ブラック-----15
1,080
949
1,044(税込)
当日出荷
55498179CHC-18BL黄銅塗装/ブラック-----8
850
749
824(税込)
当日出荷
37948023CHC-18NI黄銅(真鍮)-1618141214.58
320
取扱い終了
返品不可
37948057CHC-22NI黄銅(真鍮)-1822181518.515
400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48972944
2018-09-26
用途: 配線孔のキャップ
建設業・工事業

返りが1ミリ程度しかないので、開口の寸法が非常にシビアです。もう少し余裕があればなお良しです。

1が参考にしています
対象商品 : 37948075
2017-11-09
用途: 新規什器への、電話線通線部
建設業・工事業

木質の新規什器にも、ブロンズの高級感があり、什器にマッチした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OA関連金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする