LAMP(スガツネ工業)
ランプ印 配線孔キャップ HTK型
アルミニウム合金製でシンプルなデザインの配線孔です。
家電ラックの空気孔兼配線孔としてもご使用いただけます。
用途
家電ラックの背面などに空気孔兼配線孔としてもご使用いただけます。
材質/仕上
アルミ合金/シルバーアルマイト処理
材質
アルミニウム合金
形状
角型
色
シルバー
外形寸法D(mm)
60
仕上
シルバーアルマイト処理
取付穴径d(Φmm)
46(±0.5)
内容量
1個
注意
上から押し込むようにして取り付けてください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37947804
HTK-400
269
400
380
¥
1,910
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
37947813
HTK-500
336
500
480
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください