曜日別特売

ランプ印 白木丸つまみ SMT型

ランプ印 白木丸つまみ SMT型 - LAMP(スガツネ工業)ランプ印 白木丸つまみ SMT型 - LAMP(スガツネ工業)ランプ印 白木丸つまみ SMT型 - LAMP(スガツネ工業)ランプ印 白木丸つまみ SMT型 - LAMP(スガツネ工業)
(4件のレビュー)

天然木の丸つまみで、取付場所に合わせた塗装ができます。
特注仕上も可能です。

付属品十字穴付トラス小ねじM4×25材質/仕上楓/素地種類つまみ内容量1個
注意
天然木をそのまま活かしているため、1つ1つ木目や色味が異なります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法H(mm)
寸法D(Φmm)
寸法D1(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37927583SMT2451924.515
450
449
494(税込)
当日出荷
37927592SMT3410253420.5
500
489
538(税込)
当日出荷
37927601SMT381529.539.522
380
取扱い終了
返品不可
37927617SMT4518334526
400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37927617
2020-08-23
用途: 印鑑のヘッド交換
金融・保険業

もっと幅が大きく広いのがあったらなぁと思います。自分で大きさを選べる選択があったらと思います。

対象商品 : 37927592
2019-10-09
用途: 小物を掛けるときのフック代わりに使いました。
建設業・工事業

木製の程よい色で、小物を引っ掛けるフックとして使用しました。木の板に木のフックでいい感じです。

対象商品 : 37927583
2015-12-11
用途: ノブ

自由に塗装できるので味がでました

対象商品 : 37927617
2020-01-13
用途: タンスの取手に取りつける
自動車・二輪車・自転車関連業

商品は問題無し。手続きのシステムに問題有り。注文の操作方法を一度間違えてしまうと、キャンセルや変更が出来ない。二重三重の注文確認を出来る様にして欲しい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする