曜日別特売

ランプ印 白木丸棒つまみ SMRB型

ランプ印 白木丸棒つまみ SMRB型 - LAMP(スガツネ工業)ランプ印 白木丸棒つまみ SMRB型 - LAMP(スガツネ工業)ランプ印 白木丸棒つまみ SMRB型 - LAMP(スガツネ工業)ランプ印 白木丸棒つまみ SMRB型 - LAMP(スガツネ工業)

天然木の丸つまみで、取付場所に合わせた塗装ができます。
特注仕上も可能です。

付属品十字穴付トラス小ねじM4×25材質材質/仕上楓/素地種類つまみ仕上素地内容量1個
注意
天然木のため、色の濃淡や模様がそれぞれ違います。ご使用の際は現品にてご確認ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法H(mm)
寸法A(mm)
寸法D(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37927626SMRB1652213.516
500
499
549(税込)
4日以内出荷
37927635SMRB2072516.520
570
569
626(税込)
当日出荷
37927644SMRB2492919.524
640
639
703(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする