LAMP(スガツネ工業)
ランプ印 平角取手
材質
黄銅
材質/仕上
黄銅(真鍮)/ホワイトブロンズめっき
高さ(mm)
24
付属品
十字穴付トラス小ねじM4×28
質量(g)
86
グリップ径(Φmm)
13.5
仕上
ホワイトブロンズめっき
取手
取手
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法P(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37924467
HIRA-A012
90
83
¥
4,668
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください