ランプ印 堀込レバーハンドル

ランプ印 堀込レバーハンドル LAMP(スガツネ工業) ランプ印 堀込レバーハンドル LAMP(スガツネ工業) ランプ印 堀込レバーハンドル LAMP(スガツネ工業) ランプ印 堀込レバーハンドル LAMP(スガツネ工業) ランプ印 堀込レバーハンドル LAMP(スガツネ工業) ランプ印 堀込レバーハンドル LAMP(スガツネ工業) ランプ印 堀込レバーハンドル LAMP(スガツネ工業) ランプ印 堀込レバーハンドル LAMP(スガツネ工業)
(2件のレビュー)

材質亜鉛合金 仕上ケース:ニッケルめっき、ハンドル:ホワイトブロンズめっき 取手回転取手 内容量1個
注意
有効ねじ深さ以上にねじをねじ込むと、ハンドルが作動しなくなることがあります。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ピッチP(mm)
長さL(mm)
取付穴深さ(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
37926217 FH-100AK-00 42 100 19 十字穴付トラス小ねじM3×12 105
1,540
1,498
1,648 (税込)
3日以内出荷

返品不可
37926226 FH-100BK-00 42 100 19 十字穴付トラス小ねじM3×12 105
1,600
1,598
1,758 (税込)
当日出荷
37926235 FH-100AM-00 42 97 14.5 十字穴付トラス小ねじM3×14 103.5
1,540
1,498
1,648 (税込)
当日出荷
37926244 FH-100BM-00 42 97 14.5 十字穴付トラス小ねじM3×14 103.5
1,600
1,598
1,758 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ランプ印 堀込レバーハンドル
ランプ印 堀込レバーハンドル

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
37926226
2024-08-06
用途:
引き込みドアにつける
株式会社オンユアキャンバス 様 (建設業・工事業)

引き込みドアが使いづらいとのことで、こちらで引っ張り出すように購入しました。使いやすく良かったです。

対象商品:
37926244
2020-10-04
用途:
折損した金物の交換用。
サービス業

25年使用した倉庫の扉の金物が折れてしまい,交換品を検索したところ1個から注文できて助かりました。納品もスピーディだったので,3日後には交換完了しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする