レール A10型

レール A10型 - LAMP(スガツネ工業)レール A10型 - LAMP(スガツネ工業)レール A10型 - LAMP(スガツネ工業)レール A10型 - LAMP(スガツネ工業)レール A10型 - LAMP(スガツネ工業)
材質アルミ合金内容量1個
注意
壁などに締結するための取付ねじは、450 mm以内の間隔で取り付けてください。
端部、ジョイント部へのねじの取り付けは、50 mm以内で行ってください。
取付強度が充分にある下地に取り付けてください。
耐荷重は、取付ねじを450 mm以内の間隔で取り付けた場合の1 m当りの数値です。
揺れによる展示物同士の衝突を防ぐため、展示物の間隔を1 m以上空けてください。
全6種類を絞り込む
仕上
6種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(m)
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37930855A1001(レール)3アルマイト/シルバー
4,730
4,698
5,168(税込)
当日出荷
特別運賃
車上渡し
37930864A1002(レール)3アルマイト/ホワイト
6,150
5,998
6,598(税込)
当日出荷
特別運賃
車上渡し
37930873A1003(レール)3アルマイト/ブロンズ
6,150
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
特別運賃
車上渡し
37930882A1004(レール)4アルマイト/シルバー
6,150
取扱い終了
返品不可
特別運賃
37930891A1005(レール)4アルマイト/ホワイト
7,660
取扱い終了
返品不可
37930907A1006(レール)4アルマイト/ブロンズ
7,660
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥600/税込¥660
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピクチャーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする