曜日別特売

引き戸用エアダンパー 受座

引き戸用エアダンパー 受座 - LAMP(スガツネ工業)引き戸用エアダンパー 受座 - LAMP(スガツネ工業)引き戸用エアダンパー 受座 - LAMP(スガツネ工業)
(5件のレビュー)

後付けできる、引き出しや引戸を静かにゆっくりと閉められるダンパーです。
扉質量15 kg、25 kg、40 kgタイプがあります。
ダンパー用カバー(別売品)もございます。

仕様
ダンパー本体と、受座(別売品)を組み合わせて使用します。受座はダンパー本体の取り付け位置や扉の仕様に合わせ、お選びください。組み合わせの詳細はの図をご覧ください。
使用温度(オイルダンパー本体):0 ℃~40 ℃
材質ポリアミドグレー質量(g)2内容量1個
注意
本品を使用したことにより、スライドレールや引戸金物の取り付け・納まりが指定の寸法から変更になる場合があります。
ダンパーの機能には、扉質量・扉寸法のバランス、また、引戸の動きのスムーズさなどが影響します。実際に試作などで動作をご確認の上、ご使用ください。
水気のある所では使用しないでください。
急激な温度変化により、作動速度のばらつきがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37947962S-2021952-SP14
55
46
51(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37947962
2024-05-14
用途: 補修
製造業

1年未満で折れてしまったため、交換します。
金属バージョンなど折れにくいタイプもあるといいのですが。

対象商品 : 37947962
2017-08-15
用途: ツールキャビネット

これは優れもの、自作のツールキャビネットが高級品に一歩近づいた。

対象商品 : 37947962
2021-02-18
用途: 家の中の引き戸に使用

価格はすごく安いと思う。取付は長穴になっていて調整出来るかと思ったがサラもみは長穴ではないので調整がほぼできない。ピッタリの位置に穴を開けるのはやや難しい。これならさらもみが無い方が自由度があって便利と思う。

対象商品 : 37947962
2017-01-25
用途: 強度に不安

ある程度の強度はありそうですが金属製のタイプもあるといいと思います。

対象商品 : 37947962
2015-10-04
用途: 引出しのクロージングをスムースに・・・
STRATEGILD合同会社教育・研究機関

ダンパーと同時に必要な部品ですのでコメントはダンパーのところを参照してください。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする