可動フックA

可動フックA - LAMP(スガツネ工業)可動フックA - LAMP(スガツネ工業)
材質黄銅(真鍮)耐荷重N(kgf)294(30)質量(g)15内容量1個
注意
同一レールに複数のフックを使用する場合、500 mm以上間隔をあけてください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
耐荷重(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38423964B1001ニッケルめっき294
900
799
879(税込)
4日以内出荷
38423973B1002塗装/ホワイト294
900
799
879(税込)
3日以内出荷
38423989B1045ブロンズ294
900
799
879(税込)
4日以内出荷
返品不可
37930952B1001ニッケルめっき-
710
取扱い終了
代替品有
37930961B1002塗装/ホワイト-
710
取扱い終了
代替品有
37930977B1045ブロンズ-
710
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
37930952B100138423964B1001B1001 可動フックA LAMP(スガツネ工業) 38423964可動フックALAMP(スガツネ工業)1個
799
税込879
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
37930961B100238423973B1002B1002 可動フックA LAMP(スガツネ工業) 38423973可動フックALAMP(スガツネ工業)1個
799
税込879
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
37930977B104538423989B1045B1045 可動フックA LAMP(スガツネ工業) 38423989可動フックALAMP(スガツネ工業)1個
799
税込879
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピクチャーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする