可動フックB

可動フックB - LAMP(スガツネ工業)可動フックB - LAMP(スガツネ工業)
材質黄銅(真鍮)耐荷重N(kgf)294(30)質量(g)20内容量1個
注意
同一レールに複数のフックを使用する場合、500 mm以上間隔をあけてください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
耐荷重(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38423998B1003ニッケルめっき294
900
899
989(税込)
当日出荷
38424007B1004塗装/ホワイト294
900
899
989(税込)
当日出荷
38424016B1046ブロンズ294
900
839
923(税込)
4日以内出荷
返品不可
37930986B1003ニッケルめっき-
710
取扱い終了
代替品有
37930995B1004塗装/ホワイト-
710
取扱い終了
代替品有
37931004B1046ブロンズ-
710
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
37930986B100338423998B1003B1003 可動フックB LAMP(スガツネ工業) 38423998可動フックBLAMP(スガツネ工業)1個
899
税込989
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
37930995B100438424007B1004B1004 可動フックB LAMP(スガツネ工業) 38424007可動フックBLAMP(スガツネ工業)1個
899
税込989
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
37931004B104638424016B1046B1046 可動フックB LAMP(スガツネ工業) 38424016可動フックBLAMP(スガツネ工業)1個
839
税込923
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピクチャーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする