掘込ハンドル MB09046

掘込ハンドル MB09046 - LAMP(スガツネ工業)掘込ハンドル MB09046 - LAMP(スガツネ工業)掘込ハンドル MB09046 - LAMP(スガツネ工業)掘込ハンドル MB09046 - LAMP(スガツネ工業)掘込ハンドル MB09046 - LAMP(スガツネ工業)

取手部が可動して持ちやすいハンドルです。

用途家具用です。材質/仕上亜鉛合金/シルバー付属品十字穴付バインド小ねじM4×15材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)460長さL(mm)200仕上シルバーピッチP(mm)192取手回転取手取付穴深さ(mm)14.5内容量1個
注意
家具用です。
取手部分はフリーストップではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37926323MB09046
14,950
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする