LAMP(スガツネ工業)
掘込引手
材質
亜鉛合金(ZDC)
材質/仕上
亜鉛合金/マットシルバー
種類
掘込引手
仕上
マットシルバー
内容量
1個
注意
輸入品のため、製品改良などにより予告なく仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ピッチP(mm)
長さL(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37925763
MN800Z32
32
-
¥
2,980
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37925772
MN800Z128
128
-
¥
4,710
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
37925894
MN1167ZA00128EZ004
-
136
¥
1,870
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください