LAMP(スガツネ工業)
掘込引手 3511型
シンプルなデザインの丸型埋込引手です。
本品は手掛かりがあります。
材質
亜鉛合金(ZDC)
高さ(mm)
2
質量(g)
29
種類
掘込引手
外径(Φmm)
40
取付穴深さ(mm)
11
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質/仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37925781
3511038
亜鉛合金/ホワイトブロンズめっき
¥
1,430
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
37925797
3511100
亜鉛合金/代用金めっき
¥
1,760
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37925806
3511400
亜鉛合金/クロームめっき
¥
1,320
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください