LAMP(スガツネ工業)
掘込引手 3512型
シンプルなデザインの丸型埋込引手です。
本品は手掛かりがあります。
材質
亜鉛合金(ZDC)
高さ(mm)
2
質量(g)
20
種類
掘込引手
外径(Φmm)
30
取付穴深さ(mm)
11
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質/仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37925815
3512038
亜鉛合金/ホワイトブロンズめっき
¥
1,210
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
12日以内出荷
返品不可
37925824
3512100
亜鉛合金/代用金めっき
¥
1,650
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
37925833
3512400
亜鉛合金/クロームめっき
¥
1,067
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください