掘込引手 3921型

掘込引手 3921型 - LAMP(スガツネ工業)掘込引手 3921型 - LAMP(スガツネ工業)掘込引手 3921型 - LAMP(スガツネ工業)掘込引手 3921型 - LAMP(スガツネ工業)掘込引手 3921型 - LAMP(スガツネ工業)
(2件のレビュー)

シンプルなデザインの掘込型引手です。
本品は手掛かりがありません。

材質亜鉛合金(ZDC)高さ(mm)2.5質量(g)115種類掘込引手取付穴深さ(mm)11内容量1個
注意
取り付けには、接着剤などをご使用ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さL(mm)
材質/仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
379259373921038150.5亜鉛合金/ホワイトブロンズめっき
2,970
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
379259463921100150.5亜鉛合金/代用金めっき
3,630
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
379259553921400150.5亜鉛合金/クロームめっき
2,640
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37925937
2021-06-17
用途: アルミサッシのプスチック製引手の交換品として
サービス業

外向きに付いていたアルミサッシの大型窓枠プラスチック製引手が、永年の経年劣化(太陽の影響大)でボロボロになったので、劣化しにくい金属製のものを探していました。

対象商品 : 37925946
2016-01-22
用途: DIY

自宅のリフォームで購入しました品質、値段大変満足しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする