LAMP(スガツネ工業)
掘込引手 3922型
シンプルなデザインの掘込型引手です。
本品は手掛かりがありません。
材質
亜鉛合金(ZDC)
高さ(mm)
2.5
質量(g)
73
種類
掘込引手
推奨ねじ
推奨クギ:1×13
取付穴深さ(mm)
11
内容量
1個
注意
取り付けには、接着剤などをご使用ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さL(mm)
材質/仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37925903
3922038
110
亜鉛合金/ホワイトブロンズめっき
¥
2,310
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37925912
3922100
110
亜鉛合金/代用金めっき
¥
2,860
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37925921
3922400
110
亜鉛合金/クロームめっき
¥
2,090
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください