固定フックA

固定フックA - LAMP(スガツネ工業)固定フックA - LAMP(スガツネ工業)固定フックA - LAMP(スガツネ工業)
(1件のレビュー)

天井取付レール用のフックです。
フックのねじを回すとフックを固定できます。
レール設置後でも好きな位置に取り付けでき、フックを簡単に追加できます。

材質黄銅(真鍮)質量(g)14耐荷重N(kgf)294(30)内容量1個
注意
同一レールに複数のフックを使用する場合、500 mm以上間隔をあけてください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37931013B1007クロムめっき
1,350
1,298
1,428(税込)
当日出荷
37931022B1008塗装/ホワイト
1,350
1,298
1,428(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月9日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37931013
2025-07-02
用途: ピクチャーをかけるだ
その他業種

大変頑丈です。オーダーしてからすぐ届けてくれました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピクチャーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする