軸吊ガラス丁番 GPH型 インセット扉用

軸吊ガラス丁番 GPH型 インセット扉用 - LAMP(スガツネ工業)軸吊ガラス丁番 GPH型 インセット扉用 - LAMP(スガツネ工業)軸吊ガラス丁番 GPH型 インセット扉用 - LAMP(スガツネ工業)軸吊ガラス丁番 GPH型 インセット扉用 - LAMP(スガツネ工業)軸吊ガラス丁番 GPH型 インセット扉用 - LAMP(スガツネ工業)軸吊ガラス丁番 GPH型 インセット扉用 - LAMP(スガツネ工業)軸吊ガラス丁番 GPH型 インセット扉用 - LAMP(スガツネ工業)
(4件のレビュー)

シンプルなガラス加工不要の軸吊ガラス丁番です。
扉上部にはA(軸長さ)=9 mmのGPH-41Hを、下部にはA=4 mmのGPH-40の使用をおすすめします。

用途家具・ショーケース用材質形状ピボット(軸吊)丁番型材質/仕上鋼、ポリプロピレン/ブラック塗装、ブラック種類ガラス丁番対応ガラス板厚(mm)4、5適合扉高さ(mm)700以下適合扉幅(mm)450以下適合扉質量(kg)4以下適合ガラス厚(mm)3、4、5最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)450内容量1個
注意
ガラスサイズは耐荷重を優先して決めてください。
GPH-40R-G、GPH-40L-Gは、必要に応じてGPH-40型用ピボットヒンジソケット PHB4と併用してください。その際、ヒンジに付属している受座は不要です。
ガラスの大きさ・使用場所・環境により、強化ガラスのご使用もご検討ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法A(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37940043GPH-40R-G425
380
379
417(税込)
当日出荷
37940052GPH-40L-G425
380
379
417(税込)
当日出荷
37940061GPH-41HR-G925.5
390
389
428(税込)
当日出荷
37940077GPH-41HL-G925.5
390
389
428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37940043
2020-05-26
用途: 硝子扉・アクリルパネルの施工・交換時
AZ企画建設業・工事業

安いのでどうかなと思っていましたが、中々優れものでしたね。今回のガラスは特製の4.4mmだったのでピッタリでしたが、少し厚めのガラスになると重量も有るので、もう少ししっかりしたものがいるとは思いますが、今回はベストでした。有難う御座いました。

対象商品 : 37940043
2020-02-08
用途: アクリル加工の扉取り付け時
サービス業

可も不可もない至って普通の丁番です。ただ一つ言えるのはピスが当たる面のプレートと挟み込みクッションスポンジはセットにして欲しかった。多少価格が上がってもそっちの方が手間が減って助かるので。

対象商品 : 37940043
2017-05-08
用途: オーディオデッキの扉
その他業種

まだ使用していないが、忙しくて作業が出来ないでいる。きっと満足できると思う

対象商品 : 37940061
2015-12-06
用途: DIYで作ったオーディオラックの扉用

クロムめっきですと、細かい傷から錆が出てきますが、これは大丈夫のようです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする