LAMP(スガツネ工業)
軸吊ガラス丁番 インセット扉用
スクエア形状のシンプルな軸吊ガラス丁番です。
ガラスを押え込む方式なので、ガラスの穴加工は不要です。
用途
家具・ショーケース用
形状
ピボット(軸吊)丁番型
材質
黄銅
仕上
クロムめっき
種類
ガラス丁番
材質/仕上
黄銅(真鍮)/クロームめっき、素地
仕様
軸受取付穴:Φ8.0mm×深さ11mm
内容量
1セット(2個)
注意
ガラスサイズは耐荷重を優先して決めてください。
ガラスの大きさ・使用場所・環境により、強化ガラスのご使用もご検討ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大扉高さ(mm)
最大扉幅(mm)
適合扉幅(mm)
適合扉高さ(mm)
適合ガラス厚(mm)
質量(g)
耐荷重N(kgf)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37940016
5630-30-1
800
400
400以下
800以下
6、8
155
58.8(6)
¥
10,470
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37940025
5630-30-8
400
300
300以下
400以下
4、5、6
70
29.4(3)
¥
6,700
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください