LAMP(スガツネ工業)
受座 Z型
材質/仕上
鋼/ニッケルめっき
材質(本体)
鋼
質量(g)
2
種類
関連部品
寸法L(mm)
12
寸法D(Φmm)
12
寸法T(mm)
2.5
仕上
ニッケルめっき
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37936281
Z4
¥
150
¥
149
¥
164
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください