伸縮棚受 388型

伸縮棚受 388型 - LAMP(スガツネ工業)伸縮棚受 388型 - LAMP(スガツネ工業)伸縮棚受 388型 - LAMP(スガツネ工業)伸縮棚受 388型 - LAMP(スガツネ工業)伸縮棚受 388型 - LAMP(スガツネ工業)伸縮棚受 388型 - LAMP(スガツネ工業)伸縮棚受 388型 - LAMP(スガツネ工業)伸縮棚受 388型 - LAMP(スガツネ工業)
(2件のレビュー)

使わないときは簡単に折りたためるため、空間を有効に利用できます。
アルミニウム合金製のため軽量です。
388-D型(ダンパー内蔵)と併用可能です。

材質アルミニウム合金材質/仕上アルミ合金/アルマイト仕上アルマイト処理推奨使用本数棚板の横幅600mm以下の場合は1本仕様それ以上、1,300mm位までは2本仕様です。棚受け金具その他棚受内容量1個
注意
伸縮操作は常に棚板を持ちながら行ってください。棚板を持たずに棚受単体だけを操作、操作しにくい用途・場所での使用、本品への負荷、およびレバーのロック部分を持ちながらの操作は、思わぬケガや破損の原因となる場合があります。
ロックまたは解除する場合、棚板をフラットな位置から少し上に持ち上げるための遊びが必要です。
標準板厚15~35 mm用です。
耐荷重は【取付位置】矢印の荷重位置で力を加えた場合を表します。蝶番、木ねじ、取付部の強度などにより変化することがあります。耐荷重に耐えられる強度を持った蝶番や壁面に取り付けてください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3793119638820-2525~3016115114180最大50
8,520
7,798
8,578(税込)
当日出荷
3793120538830-2525~3925245168275.9最大50
9,590
9,398
10,338(税込)
当日出荷
3793121438845-2525~5040287258.5430.8最大50
10,650
9,998
10,998(税込)
当日出荷
3793122338860-2525~40549137368.5585.8最大50
11,710
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37931214
2017-07-10
用途: 折りたたみカウンター
安岡工務店建設業・工事業

とても折りたたみやすく頑丈で使いやすかったです 。ありがとうございました

対象商品 : 37931223
2016-12-06
用途: 店舗のレジ台修理
店×家×緑

花屋さんのレジ台の修理に使用しました。迅速な対応で助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする