LAMP(スガツネ工業)
真鍮つまみ KHE101-30PB
(1件のレビュー)
付属品
十字穴付トラス小ねじM4×30
材質
黄銅
材質/仕上
黄銅(真鍮)/鏡面研磨、クリアー仕上
質量(g)
54
種類
つまみ
仕上
鏡面研磨、クリアー仕上
高さT(mm)
22.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37927197
KHE101-30PB
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください