LAMP(スガツネ工業)
真鍮つまみ KHE103型
付属品
十字穴付トラス小ねじM4×30
材質
黄銅
材質/仕上
黄銅(真鍮)/鏡面研磨、クリアー仕上
種類
つまみ
寸法H(mm)
22.5
仕上
鏡面研磨、クリアー仕上
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
寸法D(Φmm)
寸法D1(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37927224
KHE103-25PB
34
25
16
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
37927233
KHE103-32PB
55
31
19
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください