LAMP(スガツネ工業)
真鍮つまみ KHE107型
材質
黄銅
付属品
トラスねじM4×30
材質/仕上
黄銅(真鍮)/鏡面研磨、クリアー仕上
種類
つまみ
仕上
鏡面研磨、クリアー仕上
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37927154
KHE107-18PB
18
18
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
37927163
KHE107-25PB
25
25
¥
2,600
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください