LAMP(スガツネ工業)
垂直収納扉金物 ALT-2V-5
取手
取手
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
材質/仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37943421
ALT-2V5BR1
-
-
-
-
鋼/有色クロメート処理
¥
320
¥
299
¥
329
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37943437
ALT-2V5BR2
-
-
-
-
鋼/有色クロメート処理
¥
320
¥
299
¥
329
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37943446
AL127C-16
387.4
371.5
269.9
-
鋼/光沢クロメート処理
¥
2,490
¥
2,488
¥
2,737
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37943455
AL127C-19
463.6
447.7
346.1
231.8
鋼/光沢クロメート処理
¥
2,770
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37943464
AL127C-22
539.8
523.9
422.3
269.9
鋼/光沢クロメート処理
¥
2,820
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37943473
AL127C-24
590.6
574.7
473.1
295.3
鋼/光沢クロメート処理
¥
2,870
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
37943482
AL127C-28
692.2
676.3
574.7
346.1
鋼/光沢クロメート処理
¥
3,210
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37943543
520401M5020
-
-
-
-
鋼/ニッケルめっき
¥
48
¥
44
¥
48
(税込)
3日以内出荷
返品不可
37943595
AL127-CH
-
-
-
-
ポリウレタン/ブラック
¥
140
¥
139
¥
153
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください