LAMP(スガツネ工業)
棚ダボ SS-322型 Φ11.5穴用
用途
Φ11.5穴用
差込サイズ(Φmm)
11.5
材質
黄銅
質量(g)
28.3
仕上
ニッケルめっき
耐荷重N(kgf)
441N/4ヶ(45kgf/4ヶ)
内容量
1個
注意
木部材質により圧入強度が変わります。金属加工用ドリルにて取付穴径を調整してください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質/仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37931652
SS-322M(オス)
黄銅(真鍮)/サテンクロームめっき
¥
245
¥
239
¥
263
(税込)
当日出荷
37931661
SS-322W(メス)
黄銅(真鍮)/クロームめっき
¥
145
¥
139
¥
153
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください