LAMP(スガツネ工業)
棚ダボ SS-324型 Φ5穴用
用途
Φ5穴用
差込サイズ(Φmm)
5
材質
ポリアミド(鉄芯軸付)
質量(g)
3
耐荷重N(kgf)
294N/4ヶ(30kgf/4ヶ)
内容量
1個
注意
木部材質により圧入強度が変わります。金属加工用ドリルにて取付穴径を調整してください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37931494
SS-324W
ホワイト
¥
55
¥
54
¥
59
(税込)
3日以内出荷
返品不可
37931503
SS-324BR
ブラウン
¥
55
¥
54
¥
59
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください