LAMP(スガツネ工業)
棚ダボ SS-318型 Φ9.5穴用
(1件のレビュー)
用途
木板棚用
差込サイズ(Φmm)
9.5
材質
黄銅
材質/仕上
黄銅(真鍮)/ニッケルめっき
質量(g)
12
仕上
ニッケルめっき
耐荷重N(kgf)
294N/4ヶ(30kgf/4ヶ)
内容量
1個
注意
木部材質により圧入強度が変わります。金属加工用ドリルにて取付穴径を調整してください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37931512
SS-318M(オス)
¥
130
¥
129
¥
142
(税込)
当日出荷
37931521
SS-318W(メス)
¥
80
¥
77
¥
85
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください