LAMP(スガツネ工業)
調節式ピボットヒンジ インセット扉用
前後、左右に微調節ができるピボットヒンジです。
用途
インセット扉用
適合扉厚(mm)
15~19
適合扉高さ(mm)
700以下
適合扉幅(mm)
300以下
適合扉質量(kg)
2以下
仕様
扉の調節代:前後、左右 共に2mm以内
材質/仕上
(本体)鋼、(座)亜鉛合金、(軸受)ポリアミド/(本体)ニッケルめっき、(座)素地、(軸受)ブラック
質量(g)
16
最大扉厚(mm)
19
最小扉厚(mm)
15
最大扉高さ(mm)
700
最大扉幅(mm)
300
内容量
1個
注意
丁番は扉1枚に対して2ヶ必要です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37940892
PH084N
¥
860
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください