締付円盤 KD-703

締付円盤 KD-703 - LAMP(スガツネ工業)締付円盤 KD-703 - LAMP(スガツネ工業)締付円盤 KD-703 - LAMP(スガツネ工業)締付円盤 KD-703 - LAMP(スガツネ工業)締付円盤 KD-703 - LAMP(スガツネ工業)
(4件のレビュー)

ドライバー1本で締結でき、家具の組立が簡単に可能です。

材質亜鉛合金(ZDC)材質/仕上亜鉛合金/素地質量(g)11.6仕上素地内容量1個
注意
締付円盤用カバーは、KD-752型(別売品)をご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37932404KD-703
オープン
91
100(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37932404
2022-03-02
用途: 造作家具の棚板取付

この金物を使えば、簡単に棚板設置が可能です。この金物以外も必要ですので購入する前に要確認。

1が参考にしています
対象商品 : 37932404
2018-06-16
用途: 机の組み立て
その他業種

机の組み立てに使用されていた締付円盤の5カ所のうちの1つが失くなってしまい、注文しました。他の4カ所と全く同じものというわけではないのですが、機能としては変わらず使用できました。1つから注文できてよかったです。

対象商品 : 37932404
2021-07-03
用途: 木工組み立てジョイント用

縦横、まぁまぁな遊びがあるんで期待外れ。
回すと楕円になってて僅かに反対方向に押し当ててガッチリ固定するとばかり思っていたがそういう品では無かった。
反対の材と隙間無くするには高さを32mmに穴あけ。27.5mmだと縦方向に4、5mm持ち上がってしまう。

1が参考にしています
対象商品 : 37932404
2018-06-07
用途: 組み立て家具
教育・研究機関

ノックダウンできる家具を作るのに使用。全く問題ないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする